ABC TOOLS SPA - ABCM71230300 PINZE BEC.MEZZOTON.DIRIT. TT - M71230300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4003773081449
Artikelnummer
ABCM71230300
Herstellernummer
M71230300
Hersteller
ABC
In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 DIN ISO 5745 Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 HRc Per tagliare filo amedia resistenza fino a 0 3,2 mm e ad alta resistenza fino a 0 2,2 mm Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mmCon becchi mezzotondi diritti - Zigrinati - Con tronchese laterale