Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71220000 PINZE M 7122/0 - M71220000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71220000 PINZE M 7122/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773033806

Artikelnummer

ABCM71220000

Herstellernummer

M71220000

Hersteller

ABC

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 HRc ,Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 2,5 mm e ad alta resistenza fino a Ø 1,6 mm,Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745,Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 50 mm