Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71087000 CHIAVE UNIVERSALE TWINKEY - M71087000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71087000 CHIAVE UNIVERSALE TWINKEY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773074670

Artikelnummer

ABCM71087000

Herstellernummer

M71087000

Hersteller

ABC

Ausführung:

universal

Chiavi per armadi e quadri elettrici In pressofusione di zinco4  5/6 - 7/8 - 9/10 - 11 mm 4  7 - 8/9 - 10/11 - 12 mm 1  3-5 mm - 1  6 mm 1 attacco conico da 6÷9 mm 1 inserto doppio  7x1 mm e  PH2 Dimensioni 70x70 e 93x85 mm