ABC TOOLS SPA - ABCM71085000 CHIAVI UNIVERSALI M7108/5 - M71085000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4003773041658
Artikelnummer
ABCM71085000
Herstellernummer
M71085000
Hersteller
ABC
Ausführung:
sonstige
Chiavi universali per armadi elettrici e quadri in pressofusione di zinco. Tipo per armadi e quadri elettrici, interruttori di acqua luce e gas, impianti di climatizzazione, ventilazione, valvole di arresto, ecc. Con 3 bocche quadrate da 5 - 6 - 8 mm, 1 bocca triangolare da 9, 1 bocca tonda con alette da 3-5 mm. Completa di inserto doppio (bits) per viti ad intaglio 7x1,0 mm e «PHILLIPS» PH 2, 1 adattatore per inserti da 1/4” e attacco supplementare per inserti da 1/4”. M 7108/5 - Esecuzione lunga, 76 mm- Con supplementare da 5 mm.Esecuzione media - Dimensioni 76x76 mm


