Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71061005 CHIAVE ESAG. 5 MM - M71061005

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71061005 CHIAVE ESAG. 5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Flexibel - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Klingenlänge - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773071686

Artikelnummer

ABCM71061005

Herstellernummer

M71061005

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

5 mm

Flexibel:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Klingenlänge:

230 mm

Chiavi a bocca esagonale con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura. Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. •Apertura 5 mm •Lunghezza totale 230 mm