ABC TOOLS SPA - ABCM71050005 GIRAVITI M7105X5 - M71050005
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - T-Griff
Isoliert - ja
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773020479
Artikelnummer
ABCM71050005
Herstellernummer
M71050005
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
T-Griff
Isoliert:
ja
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Chiave Esagonale ad inacsso da 5mm. Esecuzione con impugnatura a T. Lama in acciaio speciale rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura.


