Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71032000 IMPUGNATURA M7103/2 - M71032000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71032000 IMPUGNATURA M7103/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157517494

Artikelnummer

ABCM71032000

Herstellernummer

M71032000

Hersteller

ABC

Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio Tutti gli elementi sono con rivestimento protettivo ad alto isolamento Impugnatura ergonomica bicomponente per una presa confortevole e sicura, adatta perapplicare elevati momenti di forza In alternativa all?impugnatura le lame possono essere utilizzate con il cappuccio in resina, che unito all?anello in morbida gomma di cui sono dotate, consente di effettuare lavori di precisione (p.es. microelettronica)Impugnatura di manovra - ?Per l?impiego delle lame M 7103/1Ergonomica e bicomponente con rivestimento protettivo ad alto isolamentoCon bloccaggio automatico delle lameLunghezza totale 105 mm