ABC TOOLS SPA - ABCM71031046 GIRAVITI M7103/1X46 - M71031046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157518934
Artikelnummer
ABCM71031046
Herstellernummer
M71031046
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giraviti a lame intercambiabili PUNTA Z2 da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.


