ABC TOOLS SPA - ABCM71031005 GIRAVITI M7103/1X5 - M71031005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.6 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157517258
Artikelnummer
ABCM71031005
Herstellernummer
M71031005
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.6 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giraviti a lame intercambiabili A TAGLIO da 3,5 mm da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.


