Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71031002 GIRAVITI M7103/1X2 - M71031002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71031002 GIRAVITI M7103/1X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157517210

Artikelnummer

ABCM71031002

Herstellernummer

M71031002

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

2.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.4 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

75 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giraviti a lame intercambiabili A TAGLIO da 2,5 mm da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabiliIn acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.