Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71025502 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. Z2 - M71025502

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71025502 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. Z2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - sonstige

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157603173

Artikelnummer

ABCM71025502

Herstellernummer

M71025502

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite con punta combinata POZIDRIV + TAGLIO da 6mm. Per elettricisti. Lama in acciaio-molibdeno-vanadio, rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Punta brunita.