ABC TOOLS SPA - ABCM71025501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. Z1 - M71025501
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
0407157603159
Artikelnummer
ABCM71025501
Herstellernummer
M71025501
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Präzisionsausführung:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravite con punta combinata POZIDRIV + TAGLIO da 5mm. Per elettricisti. Lama in acciaio-molibdeno-vanadio, rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Punta brunita.