ABC TOOLS SPA - ABCM71022001 GIRAVITI VDE M 7102/2 PZ 1 - M71022001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157531599
Artikelnummer
ABCM71022001
Herstellernummer
M71022001
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo molibdeno-vanadio,Serie 400,Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile,Con foro trasversale