Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71020001 GIRAVITI M7102X1 - M71020001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71020001 GIRAVITI M7102X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157647559

Artikelnummer

ABCM71020001

Herstellernummer

M71020001

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio. Serie 500 - Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. Caratteristiche tecniche: •Punta DIN 1 •Per viti Ø mm 2,1÷3 •Dimensioni lama mm 4,5x80 •Lunghezza totale mm 170.