Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71014002 GIR. VDE E-SLIM PH 2 - M71014002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71014002 GIR. VDE E-SLIM PH 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 2

  • Ausführung - gerade

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157626493

Artikelnummer

ABCM71014002

Herstellernummer

M71014002

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

2

Ausführung:

gerade

Isoliert:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e normeinternazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualitàAd intaglio«PHILLIPS®» 