Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71012003 GIRAVITI M 7101/2X3 - M71012003

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71012003 GIRAVITI M 7101/2X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 3

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773026464

Artikelnummer

ABCM71012003

Herstellernummer

M71012003

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

3

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite a CROCE PHILIPS da 8mm. Per elettricisti. Lanma rivestita con isolante congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.