Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71011001 GIRAVITI M 7101/1X1 - M71011001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71011001 GIRAVITI M 7101/1X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157647474

Artikelnummer

ABCM71011001

Herstellernummer

M71011001

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 500 - Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale.