Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71011000 GIRAVITI M 7101/1X0 - M71011000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71011000 GIRAVITI M 7101/1X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 000

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157647450

Artikelnummer

ABCM71011000

Herstellernummer

M71011000

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

000

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 500 - Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale.