Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71003000 GIRAVITI M 7100/3 - M71003000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71003000 GIRAVITI M 7100/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773026426

Artikelnummer

ABCM71003000

Herstellernummer

M71003000

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

4.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.8 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

180 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite a TAGLIO da 4,5mm. Per elettricisti. Tipo per l’impiego su contator. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.Impugnatura anatomica bicomponenete con foro trasversale.