ABC TOOLS SPA - ABCM70991101 GIR.VDE E-SLIM INT. 3,5X100 MM - M70991101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - ja
Klingenlänge - 100 mm
Griffausführung - 1-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4007157626356
Artikelnummer
ABCM70991101
Herstellernummer
M70991101
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e normeinternazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualitàAd intaglio«PHILLIPS®»


