Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70990175 GIRAV. VDE M 7099 MM 8,0X175 - M70990175

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70990175 GIRAV. VDE M 7099 MM 8,0X175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 8 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 1.5 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157531490

Artikelnummer

ABCM70990175

Herstellernummer

M70990175

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

8 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

1.5 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

175 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite a TAGLIO da 8mm. Per elettricisti. Impugnatura anatomica bicomponenete altamente flessibile, resistenza a graffi ed acidi,foro trasversale.