Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70990150 GIRAV. VDE M 7099 MM 6,5X150 - M70990150

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70990150 GIRAV. VDE M 7099 MM 6,5X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157531476

Artikelnummer

ABCM70990150

Herstellernummer

M70990150

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

6.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

1.2 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

150 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7437 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 400 Impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale.