ABC TOOLS SPA - ABCM70990100 GIRAV. VDE M 7099 MM 3,0X100 - M70990100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157531353
Artikelnummer
ABCM70990100
Herstellernummer
M70990100
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7437 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 400 Impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale.


