ABC TOOLS SPA - ABCM70971150 GIRAVITI M7097/1X150 - M70971150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566238738
Artikelnummer
ABCM70971150
Herstellernummer
M70971150
Hersteller
ABC
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all?impugnatura - Punta brunita - DIN 7437 Con lama in acciaio al cromo Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversaleEsecuzione con impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% piu sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondita