Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70970150 GIRAVITI M7097X150 - M70970150

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70970150 GIRAVITI M7097X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157101464

Artikelnummer

ABCM70970150

Herstellernummer

M70970150

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

6.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

1.2 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

150 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite a TAGLIO da 6,5mm. Per elettricisti. Con lama in acciaio al cromo. Impugnatura anatomica bicomponenete con foro trasversale.