Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70970125 GIRAVITI M7097X125 - M70970125

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70970125 GIRAVITI M7097X125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157101433

Artikelnummer

ABCM70970125

Herstellernummer

M70970125

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

5.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

1 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

125 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite a TAGLIO da 5,5mm. Per elettricisti. Con lama in acciaio al cromo. Impugnatura anatomica bicomponenete con foro trasversale.