Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70970075 GIRAVITI M7097X75 - M70970075

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70970075 GIRAVITI M7097X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157101341

Artikelnummer

ABCM70970075

Herstellernummer

M70970075

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

2.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.4 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

75 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite a TAGLIO da 2,5mm. Per elettricisti. Con lama in acciaio al cromo. Impugnatura anatomica bicomponenete con foro trasversale.