Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70884003 CUTTER SICUREZZA L. 165 MM - M70884003

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70884003 CUTTER SICUREZZA L. 165 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566252543

Artikelnummer

ABCM70884003

Herstellernummer

M70884003

Hersteller

ABC

A lama nascosta: la lama non e aperta , il tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballatiTipo con lama intercambiabile Corpo in materiale plastico con inserto in gomma antiscivolo per una presa migliore e anti fatica Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare cartoni, pellicole, reggette, ecc. Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi Profondita di taglio 4 mm - Lunghezza totale 165 mm