ABC TOOLS SPA - ABCM70776000 COLTELLI SECUMAX 320 - M70776000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4002632800900
Artikelnummer
ABCM70776000
Herstellernummer
M70776000
Hersteller
ABC
Tipo con lama nascosta La lama non e aperta , infatti il suo tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballatiMod. SECUMAX 320Corpo in materiale plastico, maneggevole ed ergonomico, con riporto in morbida gomma antiscivolo - Per uso destrorso e sinistrorsoCon piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi con 2 profondita di taglio 3,5 e 5 mmLama con due bordi arrotondati adatti per incidere nastri di imballaggiAdatto per tagliare cartoni a onda semplice, pellicole, nastri adesivi, reggette feltro, cuoioFornito con lama C 7077/7 spessore 0,4 mm con doppio profilo taglienteProfondita di taglio 4 mm - Lunghezza totale 158 mm


