Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70676000 CUTTER SECUNORM 540 LAMA 36 MM - M70676000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70676000 CUTTER SECUNORM 540 LAMA 36 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632801778

Artikelnummer

ABCM70676000

Herstellernummer

M70676000

Hersteller

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 540 Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni Profondita di taglio 36 mm Completo di lama flessibile, a basso pericolo di rottura e di facile sostituzione senza l'ausilio di utensili Lunghezza totale 143 mm