ABC TOOLS SPA - ABCM70671000 CUTTER SECUNORM 525 LAMA 21 MM - M70671000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4002632801785
Artikelnummer
ABCM70671000
Herstellernummer
M70671000
Hersteller
ABC
Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 525 Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm a due lati taglienti Lunghezza totale 143 mm Profondita di taglio 21 mm Lama con punte arrotondate


