ABC TOOLS SPA - ABCM70645000 CUTTER SECUNORM 300 LAMA 19 MM - M70645000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4002632801716
Artikelnummer
ABCM70645000
Herstellernummer
M70645000
Hersteller
ABC
Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 300 Corpoin materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso - Lunghezza totale 143 mm Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 300 Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso Lunghezza totale 143 mm Esecuzione con profondita di taglio 19 mm Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro Completo di lama tipo C 5302 spessore 0,63 mm Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5


