Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM39595000 20 MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA - M39595000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM39595000 20 MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566066461

Artikelnummer

ABCM39595000

Herstellernummer

M39595000

Hersteller

ABC

Tipo con classe di protezione FFP2 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 12 x TLVAdatte per la protezione contro aerosol solidi, liquidi e fumi contenenti: alluminio, calcio, carbonato,carbone, cellulosa, cemento, ceramica, cotone, farina, fibre di vetro, legno duro, metalli ferrosi,petroli di plastica, vegetali e minerali, quarzo, rame, zolfo, batteri e altri microrganismiSono particolarmente adatte per l?industria chimica, farmaceutica, laboratori, ospedaliCon valvola adatta per espellere meglio l?aria calda ed umidaIn confezione da 20 pezzi