Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM37401000 OCCHIALI M 3740/1 - M37401000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM37401000 OCCHIALI M 3740/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Passend auf Korrekturbrille - nein

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - Silber

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Größe - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566066850

Artikelnummer

ABCM37401000

Herstellernummer

M37401000

Hersteller

ABC

Passend auf Korrekturbrille:

nein

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

Silber

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Größe:

universal

Verspiegelt:

ja

Occhiali di protezione monolente argento con finitura superficiale a specchio. EN 166 - EN 172. Adatto per impiego in condizioni di luce solare intensa e di abbagliamento. Tipo con monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Modello dal design avvolgente, che conferisce un'ottima protezione laterale. Ponte nasale anatomico e terminali in morbida gomma per massimo comfort.