Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34679500 MOSCHETTONE SICUREZZA 28KN - M34679500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34679500 MOSCHETTONE SICUREZZA 28KN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005436007847

Artikelnummer

ABCM34679500

Herstellernummer

M34679500

Hersteller

ABC

EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mm Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasportoMoschettoni di sicurezza - EN 362 In acciaio ad alta resistenzaEsecuzione con bloccaggio/sbloccaggio tramite ghiera filettata di sicurezzaApertura 16 mm - Carico di rottura 28 kNLunghezza totale 108 mm