Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34672000 ASSORBITORE DI ENERGIA EN 355 - M34672000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34672000 ASSORBITORE DI ENERGIA EN 355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566238196

Artikelnummer

ABCM34672000

Herstellernummer

M34672000

Hersteller

ABC

EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mmTipo senza connettori Per abbinamento con moschettone M 3467/8 apertura 18 mm Estensione massima: - fattore di caduta 1 = 30 cm -fattore di caduta 2 = 100 cm