Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34667500 ASSORB. ENERGIA L. 1,85 M

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34667500 ASSORB. ENERGIA L. 1,85 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005436062969

Artikelnummer

ABCM34667500

Herstellernummer

M34667500

Hersteller

ABC

EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mm Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasportoTipo senza connettori Per abbinamento con moschettone M 3467/95 e dispositivo anticaduta M 3469/5 Estensione massima: - fattore di caduta 1 = 90 cm - fattore di caduta 2 = 160 cm