Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34655000 CORDINO X UTENSILI CON ASOLA - M34655000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34655000 CORDINO X UTENSILI CON ASOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566234792

Artikelnummer

ABCM34655000

Herstellernummer

M34655000

Hersteller

ABC

Per trattenere gli utensili e proteggere dal rischio di infortuni e danni materiali causati dall'eventuale caduta Adatti per impiego in edilizia, coperturisti, cordisti, installatori di allestimenti fieristici, scalatori, sport di arrampicata Cavo di ancoraggio flessibile per lavorare in modo comodo e sicuro Esterno in nastro di tessuto goffrato, interno con nastro in nylon estensibile ad alta resistenza NON omologati per assicurare le persone Impiego semplice: infilare la fettuccia terminale nell'aletta di sicurezza dell'utensile e stringere facendola passare per i due anelli in acciaio Carico max. 3 kg (peso dell'utensile) - Estensione sotto carico fino a circa 1,2 m M 3465/5 - Terminale ad asola in tessuto, per impiego con moschettone in acciaio (vedere grp. L 0) M 3465/7 - Terminale con moschettone con levetta a molla