ABC TOOLS SPA - ABCM34647000 IMBRAC.COMFORT 2 ATTACCHI - M34647000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566238165
Artikelnummer
ABCM34647000
Herstellernummer
M34647000
Hersteller
ABC
Tipo comfort con 1 attacco anteriore ad altezza busto e 1 posteriore EN 361 Modello rinforzato, con dorsale, scapolari e cosciali ergonomici e imbottiti per migliorare il comfort durante il lavoro e dopo un'eventuale caduta Riduce gli effetti della sospensione inerte Con asole per il fissaggio delle staffe per la prevenzione della sindrome da sospensione Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacita Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm Circonferenza: torace 80?140 cm - coscia 75?100 cm Altezza busto 65?95 cm


