Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34625001 CASCO ABS TG52-60 EN397 BIANCO - M34625001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34625001 CASCO ABS TG52-60 EN397 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005436055053

Artikelnummer

ABCM34625001

Herstellernummer

M34625001

Hersteller

ABC

Interamente in ABS, leggero Certificato per: resistenza alla deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura fino a -20 C, contro spruzzi di metallo fuso Interno confortevole, staccabile e lavabile - Regolazione rapida a rotella Con sottogola a sgancio rapido e supporti per il fissaggio della visiera e delle cuffie Regolabile dalla misura 52 alla 60