Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM22703000 GUANTI DI PROTEZIONE TG.10 - M22703000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM22703000 GUANTI DI PROTEZIONE TG.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566058695

Artikelnummer

ABCM22703000

Herstellernummer

M22703000

Hersteller

ABC

Tipo interamente in neoprene - EN 388 - EN 374 - Secondo CE, Categoria Proteggono contro una vasta gamma di olii, prodotti caustici, acidi, alcool e vari solventi Anatomici, per il massimo comfort alle mani Esecuzione con interno floccato in cotone - Di alta qualita - Mod. SCORPIO Superficie esterna liscia e lucida con comoda forma anatomica Garantisce protezione contro un'ampia gamma do oli, acidi, prodotti caustici, alcoli e numerosi solventi Adatti anche per la manipolazione di liquidi caldi (fino a max. 180 C) inoperazioni discontinue e lavori in ambienti freddi fino a -25 C Buona resistenza a tutti i rischi meccanici Lunghezza totale 350 mm Taglia 10 (XL)