Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM22702009 100 GUANTI NITR.CAT. III TG.L - M22702009

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM22702009 100 GUANTI NITR.CAT. III TG.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024151805965

Artikelnummer

ABCM22702009

Herstellernummer

M22702009

Hersteller

ABC

Tipo in nitrile non sterile, monouso - EN 374Secondo CE, Categoria Ambidestro, morbidi, ad alta sensibilita e resistenzaNon contengono lattice e sono privi di talco, ideali per pelli sensibiliAdatti per protezione individuale (rischio chimico e biologico)Tipo in nitrile non sterile, monouso - EN 374 Secondo CE, Categoria Ambidestro, morbidi, sensibili, resistenti e a spessore ridotto (dita 0,11 mm) Non contengono lattice, sono privi di talco, ideali per pelli sensibili Con punta delle dita microruvida Adatti per protezione individuale (rischio chimico e biologico) e protezione medica (uso ambulatoriale, medicazione, dentale) In confezione di 100 pezzi - Colore azzurro Peso 4,9 gr. cad.