Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM22685000 GUANTI IN FIORE MONTONE TG.10 - M22685000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM22685000 GUANTI IN FIORE MONTONE TG.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Lange Ausführung - nein

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - nein

  • Schutz gegen Hitze und Feuer - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8031566058657

Artikelnummer

ABCM22685000

Herstellernummer

M22685000

Hersteller

ABC

Werkstoff:

Baumwolle

Lange Ausführung:

nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

nein

Guanti di protezione per uso industriale con palmo in fiore montone, secondo CE, Categoria II. Dorso in maglia di cotone e stringipolso elasticizzato. Lunghezza 240 mm - Taglia 10