Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM22627609 GUANTI NITRILE DEXCUT TG.9 - M22627609

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM22627609 GUANTI NITRILE DEXCUT TG.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6959234406154

Artikelnummer

ABCM22627609

Herstellernummer

M22627609

Hersteller

ABC

WONDERGRIPTipo in nitrile Modello DEXCUT 728 L - Secondo CE, Categoria In HPPE calibro 13, fibra di vetro e spandex con palmo e dorso con triplo strato di nitrile Resistenza al taglio di livello E Flessibili e confortevoli, adatti per essere indossatianche per un periodo prolungato Assicurano sensibilita e destrezza e un'ottima protezione in ambienti umidi o oleosi contro i tagli Esecuzione lunga (300 mm) con manichetta - Colore rosso