Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM22627608 GUANTI NITRILE DEXCUT TG.8 - M22627608

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM22627608 GUANTI NITRILE DEXCUT TG.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6959234406147

Artikelnummer

ABCM22627608

Herstellernummer

M22627608

Hersteller

ABC

WONDERGRIPTipo in nitrile Modello DEXCUT 728 L - Secondo CE, Categoria In HPPE calibro 13, fibra di vetro e spandex con palmo e dorso con triplo strato di nitrile Resistenza al taglio di livello E Flessibili e confortevoli, adatti per essere indossatianche per un periodo prolungato Assicurano sensibilita e destrezza e un'ottima protezione in ambienti umidi o oleosi contro i tagli Esecuzione lunga (300 mm) con manichetta - Colore rosso