Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM22606011 GUANTI LATTICE THERMO TG.11 - M22606011

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM22606011 GUANTI LATTICE THERMO TG.11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6959234401364

Artikelnummer

ABCM22606011

Herstellernummer

M22606011

Hersteller

ABC

Tipo in lattice Modello Thermo - Plus - Invernale - Secondo CE, Categoria - EN 388 + EN 511 Interamente rivestito con doppio lattice sul dorso della mano Confortevole, non fa perdere scioltezza nei lavori nonostante il doppio rivestimento Idrorepellente, e adatto per movimentazioni in situazioni con presenza di acqua e anche resistente al freddo intenso Stringipolso elasticizzato in acrilico Colore arancione