Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL66300025 FASCETTE L6630X25 - L66300025

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL66300025 FASCETTE L6630X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4032104006615

Artikelnummer

ABCL66300025

Herstellernummer

L66300025

Hersteller

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con dente imbutito impresso sul nastro con procedimento di stampaggio non passante e spigoli arrotondati Serraggio ermetico senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volteInteramente in acciaio inossidabile Tipo con vite ad intaglio ed esagonoCon nastro da 9 x 0,65 mm - Esagono 7 mm - Nastro e carter AISI 304 - Vite AISI 316