Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCL65701050 FASC.IMB. 50-70 MM - COD 1086 - L65701050

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCL65701050 FASC.IMB. 50-70 MM - COD 1086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

3700339910861

Artikelnummer

ABCL65701050

Herstellernummer

L65701050

Hersteller

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidiCon nastro larghezza 9 mm - Vite con esagono 7 mm Interamente in acciaio zincato - Mod. NP9 - W1 In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile