Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK93172012 NASTRO GIALLO/NERO 50MM X 15M - K93172012

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK93172012 NASTRO GIALLO/NERO 50MM X 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042448841957

Artikelnummer

ABCK93172012

Herstellernummer

K93172012

Hersteller

ABC

Nastro antisdrucciolevole ideale prevenire incidenti in ambienti industriali e sul posto di lavoro Certificato secondo norme DIN 51130 Con supporto PVC rivestito in ossido di alluminio e forte adesivo acrilico Effetto antiscivolo con durata fino a 2 anniin zone soggette a un uso normale Resistente all'acqua salmastra e agli agenti chimici Si strappa a mano e non si restringe dopo l'applicazione Lunghezza 15 m - Spessore 800