Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK39281000 BLOCCANTE FISSATORE 85-21 - K39281000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK39281000 BLOCCANTE FISSATORE 85-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566164136

Artikelnummer

ABCK39281000

Herstellernummer

K39281000

Hersteller

ABC

- Bloccanti fissatori a montaggio permanente Per il montaggio ad alta resistenza di un accoppiamento cilindrico (cuscinetti, ingranaggi, pulegge, perni, boccole) Garantiscono un'alta coppia di trasmissione - Sostituiscono chiavette, alberi scanalati, saldature sigillano in modo sicuro ed eliminano la corrosione da agenti esterni e da contatto Adatti anche per incollare materiali diversi tra loro Classe di resistenza alta - 3 (montaggio permanente) Per filetti con max. M36 (1 ) - Gioco max. diametrale?0,20 mm Tempo di indurimento: manipolazione 2-5 min - funzionale 1-3 ore Temperatura di impiego da -55 C a +150 CN 85-21Consolida i montaggi forzati, consente montaggi scorrevoli al posto di quelli ad interferenza e permette maggiori tolleranze di lavorazioneElimina eventuali distorsioni, corrosione da attrito ed allentamenti, sigillando in maniera sicura ed impermeabile contro trafilamento di fluidi in generici - Omologato gas Gaz de FranceColore verde fluorescente - In flacone da 50 ml